曜日別特売

ウラザグリメン-C

ウラザグリメン-C - 富士元工業

裏面取り加工が可能なカッターです。

刃数1先端角(°)45材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップSPET06T104切刃形状1枚刃内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57336685UMZH25-16S-M14CS1413225
34,100
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57336694UMZH25-18S-M16CS1614225
34,100
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
57336703UMZH32-20S-M18CS1815432
34,100
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57336712UMZH32-22S-M20CS2016432
34,100
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする