ナイスコーナー

ナイスコーナー - 富士元工業ナイスコーナー - 富士元工業ナイスコーナー - 富士元工業

8000回転による高速切削を実現しました。
一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。
リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。

用途面取り加工刃数3枚刃材質トラスコ品番796-4471幅(mm)230質量(kg)28高さ(mm)362出力(W)500奥行(mm)400回転数(min-1[r.p.m])8000電源AC100V電源コード(m)3切刃形状3枚刃内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57336895F3-400ST
468,050
459,800
505,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする