曜日別特売

卓上型面取り機 ナイスコーナーF3

卓上型面取り機 ナイスコーナーF3 - 富士元工業卓上型面取り機 ナイスコーナーF3 - 富士元工業卓上型面取り機 ナイスコーナーF3 - 富士元工業

8000回転による高速切削を実現しました。
一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。
リニアガイド使用の「スライドガイド板」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。

幅(mm)230出力(W)500回転数(min-1[r.p.m])8000電源AC100V電源コード(m)3内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
切刃形状
材質
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57336956F3-N3枚刃3枚刃796-451023
375,800
349,800
384,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57336965F3400S-N3枚刃3枚刃796-446328
514,900
479,800
527,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57336974F3400ST-N3枚刃3枚刃796-448028
514,900
479,800
527,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57336947F3-250T-N3枚刃3枚刃796-444723
375,800
349,800
384,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする