曜日別特売

卓上型面取り機 ナイスコーナーF3専用電着砥石

卓上型面取り機 ナイスコーナーF3専用電着砥石 - 富士元工業卓上型面取り機 ナイスコーナーF3専用電着砥石 - 富士元工業
材質幅(mm)42高さ(mm)29.5質量(g)300奥行(mm)42切刃形状その他内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切削対象材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57336983F3T CBN796-4561ハイス鋼、HRC45以上の鋼材
50,100
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57336992F3T DIA796-4579セラミック類、ガラス類、超硬材
50,100
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする