曜日別特売

面面

面面 - 富士元工業

面取り加工が可能なカッターです。

刃数1全長(mm)125シャンク径(mm)20材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップC32GUX切刃形状1枚刃内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
先端角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57337062SNK1516C1815
25,050
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
57337078SNK2016C18.220
25,050
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57337087SNK2515C1725
25,050
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57337096SNK3015C16.330
25,050
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57337105SNK3514C15.535
25,050
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57337114SNK4013C14.640
25,050
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
57337123SNK4512C13.545
25,050
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57337132SNK5014C15.550
25,050
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
57337148SNK5514C15.255
25,050
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
57337157SNK6015C15.660
25,050
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
57337166SNK6515C15.565
25,050
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
57337175SNK7014C15.170
25,050
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
57337184SNK7514C14.575
25,050
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする