曜日別特売

テコペン 偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ)

テコペン 偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ) - フジ矢テコペン 偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ) - フジ矢テコペン 偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ) - フジ矢テコペン 偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ) - フジ矢テコペン 偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ) - フジ矢テコペン 偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ) - フジ矢テコペン 偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ) - フジ矢テコペン 偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ) - フジ矢

偏芯構造なので従来のペンチよりも軽く切断できます。
先端新形状でステップルの取り外し、ネジやナットの取り回しが可能です。

全長(mm)232仕様簡易圧着機能付(2.0~5.5mm2)トラスコ品番818-4585種別落下防止用ひも取付穴有材質特殊鋼質量(g)347切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.6切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573092453000SP-225
7,280
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする