ホーザン
表面抵抗計
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
F-109-1と電極F-101のセット品です。
キャリングケースF-109-3が付いており、持ち運びに便利です。
用途
静電気対策製品の性能評価
測定範囲
9×10
2
Ω以上、2×10
12
Ω以下
仕様
オートパワーオフ機能付
トラスコ品番
827-9573
セット内容
布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個(F-101)、アース線
幅(mm)
130
高さ(mm)
170
奥行(mm)
290
電源
アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)
電池寿命
1000回以上(35秒オフモード時)
確度
±10%(使用環境範囲による)
印加電圧(V)
対象物が1×10
6
Ω未満の時10V、対象物が1×10
6
Ω以上の時100V
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57318878
F-109
¥
115,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください