ホーザン
表面抵抗計 電極なし
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途
静電気対策製品の性能評価
測定範囲
9×10
2
Ω以上、2×10
12
Ω以下
仕様
オートパワーオフ機能付
トラスコ品番
827-9574
セット内容
ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、アース線
幅(mm)
85
高さ(mm)
40
質量(g)
300
奥行(mm)
170
電源
アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)
電池寿命
1000回以上(35秒オフモード時)
確度
±10%(使用環境範囲による)
印加電圧(V)
対象物が1×10
6
Ω未満の時10V、対象物が1×10
6
Ω以上の時100V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57318887
F-109-1
¥
85,300
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください