表面抵抗計(校正証明書付)

表面抵抗計(校正証明書付) - ホーザン表面抵抗計(校正証明書付) - ホーザン表面抵抗計(校正証明書付) - ホーザン表面抵抗計(校正証明書付) - ホーザン表面抵抗計(校正証明書付) - ホーザン表面抵抗計(校正証明書付) - ホーザン表面抵抗計(校正証明書付) - ホーザン

静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。

用途静電気対策製品の性能評価測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下仕様オートパワーオフ機能付トラスコ品番827-9577セット内容布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個、アース線幅(mm)130質量(kg)5.1高さ(mm)170奥行(mm)290電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)確度±10%(使用環境範囲による)印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V校正証明書一般校正内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57318905F-109-TA
121,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気測定器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/361/
2023-03-15

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする