マサダ製作所
10TONシリンダー用プランジャーヘッド
10TONシリンダーの頭部に取り付け可能な平形プランジャーヘッドです。
トラスコ品番
852-0102
適合本体
MCA10-30、MCA10-100、MCA10-150、MCA10-250
材質
スチール
質量(kg)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57304598
MD-101
アタッチメント
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください