レシプロソーブレード

レシプロソーブレード - マックスレシプロソーブレード - マックス

様々な材質を高速切断でき、切れ味が長持ちします。
コンビネーション刃を採用しています。
6°傾斜角度:下向きに6°の傾斜角度でくい付きがよく、より硬い材質でも高速切断。刃先にはハイス材のマトリックス[[(R2)]]を採用し、ウェーブ(波型)のアサリ形状で切れ味がなめらかです。

用途ステンレス、軟鋼、鋳鉄、非鉄金属、合成樹脂パイプなど適合機種全メーカーに対応切断能力(Φmm) 樹脂2.2~15内容量1セット(5枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効刃長(mm)
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57313996RS-150M14-0.915070798-71020.9100
3,200
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57314005RS-200M10/14-1.3200120798-71111.3180
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
57314014RS-200M14-0.9200120798-71290.9140
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57314023RS-200M14/18-0.9200120798-71370.9140
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57314032RS-200M18-0.9200120798-71450.9140
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57314048RS-250M10/14-1.3250170798-71531.3230
4,600
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57314057RS-250M14-0.9250170798-71610.9180
4,600
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57314066RS-250M18-0.9250170798-71700.9180
4,600
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
57314075RS-300M10/14-1.3300220798-71881.3270
5,700
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする