ミドリ安全
ABS製ヘルメット 高通気タイプ
頭頂部前後と側面の通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。
サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途
飛来・落下物・墜落時保護用
材質
帽体:ABS樹脂
頭囲(cm)
55~62
仕様
RAバンド、M型ワンタッチあごバンド
長さ(mm)
282
幅(mm)
221
高さ(mm)
162
質量(g)
415
機構
脱げ防止機構
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
内容量
1個
注意
※ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用下さい。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57331198
SC-13BVRA-KP-BL
ブルー
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
57331207
SC-13BVRA-KP-CR
クリーム
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
57331216
SC-13BVRA-KP-GN
グリーン
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月10日
57331225
SC-13BVRA-KP-GY
グレー
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57331234
SC-13BVRA-KP-OR
オレンジ
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
30日以内出荷
返品不可
57331243
SC-13BVRA-KP-W/BL
ホワイト/ブルー
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
25日以内出荷
返品不可
57331252
SC-13BVRA-KP-Y
イエロー
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57331268
SC-13BVRA-KP-Y/BL
イエロー/ブルー
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57331277
SC-13BVRA-KP-Y/GN
イエロー/グリーン
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
57331286
SC-13BVRA-KP-Y/OR
イエロー/オレンジ
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください