曜日別特売

Ver.2(現行モーター用)カールコード コネクター5ピン仕様

Ver.2(現行モーター用)カールコード コネクター5ピン仕様 - ミニター
(1件のレビュー)

パワーパックのD.C.出力端子とVer.2ハンドピース、モーターを接続する専用コードです。

トラスコ品番827-8902質量(g)85長さ(m)1.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57353747CC7112
4,180
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57353747
2024-02-26
用途: サプライ品も豊富
株式会社金菱エンジニアリング製造業

ミニターのカールコードの根元が破損した為、購入しました。サプライ品も多数購入可能な為、色々な所を捜すより、簡単に見つけることが出来て、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする