曜日別特売

アングロン120 中速型 M212A

アングロン120 中速型 M212A - ミニター

平面、曲面、端面の研磨に適した120度の角度を持ったアングルグラインダーです。
回転方向が他機種と逆方向になりますが、パワーパック側で回転方向は変えられます。

用途サンドペーパーディスク、ダイヤモンドディスク、ゴムディスクなど、粗仕上げに適応します無負荷回転数(min-1[r.p.m])1440~14400トラスコ品番827-8933質量(g)388最大トルク(cN・m)5.9入力電圧(V)DC3~30無負荷電流(A)DC0.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57353756M212A
86,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする