ミニター
スタンダードロータリー 低速型 M212L
バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。
回転数とトルクの異なる9機種から選べます。
高トルクで中速、粘りのある回転力が特長です。
用途
軸付ゴム砥石、サンダー、ブラシ、ポリッシング工具などトルクを必要とする作業に適しています
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
800~8000
トラスコ品番
827-8934
質量(g)
283
最大トルク(cN・m)
6.9
入力電圧(V)
DC3~30
無負荷電流(A)
DC0.25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57353817
M212L
¥
63,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください