ユタカメイク
マジックテープ マジックテープボビン巻A 25mm×5m レッド
マジックテープフック型タイプです。
好きな長さでカットして使用できます。
用途
用途に応じて必要な長さでカット
トラスコ品番
828-0819
材質
ナイロン
幅(mm)
25
色
レッド
質量(g)
56
タイプ
フック型
長さ(m)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57329387
G-13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください