曜日別特売

MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入)

MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) - ヨドノMCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) - ヨドノMCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) - ヨドノMCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) - ヨドノMCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) - ヨドノ

ステンレスベアリング入りのMCナイロン車輪です。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。

材質車輪:MCナイロン特性耐油性、耐摩耗性内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪幅R(mm)
質量(kg)
軸径d(Φmm)
ボス幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57316708MCVS75320.211036
4,950
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316717MCVS100340.361242
8,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57316726MCVS130420.742054
14,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316735MCVS150440.872055
17,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316744MCVS200451.482057
27,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする