ヨドノ
MCナイロン車輪(ベアリング入)
MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。
始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
材質
車輪:MCナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪幅R(mm)
質量(kg)
軸径d(Φmm)
ボス幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57316753
MCVB75
32
0.21
10
36
¥
3,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
57316762
MCVB100
34
0.36
12
42
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
57316778
MCVB130
42
0.74
20
54
¥
11,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
57316787
MCVB150
44
0.87
20
55
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316796
MCVB180
45
1.17
20
54
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316805
MCVB200
45
1.48
20
57
¥
24,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57316814
MCVB250
54
2.63
25
63
¥
49,500
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316823
MCVB300
60
4.2
30
70
¥
71,500
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください