MCナイロン車輪(ベアリング入)FCD固定金具付

MCナイロン車輪(ベアリング入)FCD固定金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)FCD固定金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)FCD固定金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)FCD固定金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)FCD固定金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)FCD固定金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)FCD固定金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)FCD固定金具付 - ヨドノ

MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプ、FCD金具付きです。
始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。

材質車輪:MCナイロン、金具:FCDキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全8種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付高(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57316832MCVB-FCDK7575125×55103122
6,150
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316848MCVB-FCDK100100130×65102145
8,800
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316857MCVB-FCDK130130155×75128178
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316866MCVB-FCDK150150183×75150210
19,100
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316875MCVB-FCDK180180205×82162230
27,750
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316884MCVB-FCDK200200208×85165255
30,450
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316893MCVB-FCDK250250208×93168315
59,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316902MCVB-FCDK300300210×95175360
84,250
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする