曜日別特売

MCナイロン車輪(ベアリング入)FCD自在金具付

MCナイロン車輪(ベアリング入)FCD自在金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)FCD自在金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)FCD自在金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)FCD自在金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)FCD自在金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)FCD自在金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)FCD自在金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)FCD自在金具付 - ヨドノ

MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプ、FCD金具付きです。
始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。

材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:FCDストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全8種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57316918MCVB-FCDG7575156885×8562×62122
8,150
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316927MCVB-FCDG1001002058107×10780×80145
11,400
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316936MCVB-FCDG1301303528122×12295×95178
18,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316945MCVB-FCDG1501503920126×126100×100210
22,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316954MCVB-FCDG1801804704137×137102×102230
31,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316963MCVB-FCDG2002004900145×145112×112255
34,950
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316972MCVB-FCDG2502506664177×177140×140315
67,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316988MCVB-FCDG3003007350187×187150×150360
97,000
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする