MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付

MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付 - ヨドノ

MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。

材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57317042MCVS-KA757595×7263×40101
7,500
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317058MCVS-KA100100115×8080×45144
12,700
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317067MCVS-KA130130137×93100×56177
20,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317076MCVS-KA150150137×93100×56198
26,150
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
57317085MCVS-KA200200151×102112×63250
38,800
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする