曜日別特売

MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具ストッパー付

MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具ストッパー付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具ストッパー付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具ストッパー付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具ストッパー付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具ストッパー付 - ヨドノ

MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。

材質車輪:MCナイロン、金具:スチールストッパーあり特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57317198MCVB-KB757595×7263×40101
5,350
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317207MCVB-KB100100115×8080×45144
8,700
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317216MCVB-KB130130137×93100×56177
14,150
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317225MCVB-KB150150137×93100×56198
17,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317234MCVB-KB200200151×102112×63250
28,450
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする