MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具付

MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具付 - ヨドノ

MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。

材質車輪:MCナイロン、金具:スチール特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57317243MCVB-K7575147095×7263×40101
4,300
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317252MCVB-K1001001960115×8080×45144
6,950
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317268MCVB-K1301302940137×93100×56177
12,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317277MCVB-K1501503430137×93100×56198
16,250
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317286MCVB-K1801804704151×102112×63240
24,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317295MCVB-K2002004900151×102112×63250
26,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317304MCVB-K2502505390200×140140×80305
54,400
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317313MCVB-K3003005880220×150160×90374
79,200
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする