MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付

MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 - ヨドノ

MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。

材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:スチールストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全8種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付高(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57317383MCVB-J757582×8263×63101
4,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317392MCVB-J10010095×9571×71144
7,650
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
57317408MCVB-J130130108×10880×80177
13,350
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57317417MCVB-J150150120×12090×90198
17,250
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317426MCVB-J180180140×140112×112240
26,250
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317435MCVB-J200200140×140112×112250
28,450
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317444MCVB-J250250160×160125×125305
57,700
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317453MCVB-J300300175×175140×140374
81,950
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする