ヨドノ
MCナイロン車輪(ベアリング無)
MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプです。
始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
材質
車輪:MCナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪幅R(mm)
質量(kg)
軸径d(Φmm)
ボス幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57317462
MCVA75
32
0.17
10
36
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317478
MCVA100
34
0.31
12
38
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317487
MCVA130
42
0.66
20
50
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317496
MCVA150
44
0.75
20
52
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317505
MCVA180
45
1.04
20
54
¥
20,650
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317514
MCVA200
45
1.28
20
54
¥
21,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317523
MCVA250
54
2.33
25
63
¥
46,750
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317532
MCVA300
60
3.73
30
70
¥
68,750
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください