MCナイロン車輪(ベアリング無)FCD固定金具付

MCナイロン車輪(ベアリング無)FCD固定金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)FCD固定金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)FCD固定金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)FCD固定金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)FCD固定金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)FCD固定金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)FCD固定金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)FCD固定金具付 - ヨドノ

MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプ、FCD金具付きです。
始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。

材質車輪:MCナイロン、金具:FCDキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全8種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付高(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57317548MCVA-FCDK7575125×55103122
5,250
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317557MCVA-FCDK100100130×65102145
7,450
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317566MCVA-FCDK130130155×75128178
12,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317575MCVA-FCDK150150183×75150210
16,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317584MCVA-FCDK180180205×82162230
26,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317593MCVA-FCDK200200208×85165255
27,450
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317602MCVA-FCDK250250208×93168315
56,250
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317618MCVA-FCDK300300210×95175360
81,500
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする