ヨドノ
MCナイロン車輪(ベアリング無)FCD自在金具付
MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプ、FCD金具付きです。
始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。
材質(車輪)
MCナイロン
材質
車輪:MCナイロン、金具:FCD
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
全8種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
選択してください
75
100
130
150
180
200
250
300
取付座(mm)
選択してください
85×85
107×107
122×122
126×126
137×137
145×145
177×177
187×187
取付高(mm)
選択してください
122
145
178
210
230
255
315
360
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57317627
MCVA-FCDG75
75
85×85
62×62
122
¥
7,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317636
MCVA-FCDG100
100
107×107
80×80
145
¥
10,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317645
MCVA-FCDG130
130
122×122
95×95
178
¥
16,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317654
MCVA-FCDG150
150
126×126
100×100
210
¥
20,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317663
MCVA-FCDG180
180
137×137
102×102
230
¥
29,650
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317672
MCVA-FCDG200
200
145×145
112×112
255
¥
31,950
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317688
MCVA-FCDG250
250
177×177
140×140
315
¥
64,250
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317697
MCVA-FCDG300
300
187×187
150×150
360
¥
94,250
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください