MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付

MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付 - ヨドノ

MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。

材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57317758MCVA-KA757595×7263×40101
5,300
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317767MCVA-KA100100115×8080×45144
9,400
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317776MCVA-KA130130137×93100×56177
15,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317785MCVA-KA150150137×93100×56198
20,350
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317794MCVA-KA200200151×102112×63250
32,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする