MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具付

MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具付 - ヨドノ

MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。

材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57317855MCVA-JA757582×8263×63101
7,550
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317864MCVA-JA10010095×9571×71144
12,950
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317873MCVA-JA130130108×10880×80177
20,350
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317882MCVA-JA150150120×12090×90198
25,850
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317898MCVA-JA200200160×160125×125305
41,300
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする