MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具ストッパー付

MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具ストッパー付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具ストッパー付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具ストッパー付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具ストッパー付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具ストッパー付 - ヨドノ

MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。

材質車輪:MCナイロン、金具:スチールストッパーあり特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57317907MCVA-KB7575147095×7263×40101
4,450
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317916MCVA-KB1001001960115×8080×45144
7,350
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317925MCVA-KB1301302940137×93100×56177
11,950
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317934MCVA-KB1501503430137×93100×56198
15,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
57317943MCVA-KB2002004900151×102112×63250
25,450
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする