曜日別特売

MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具付

MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具付 - ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具付 - ヨドノ

MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。

材質車輪:MCナイロン、金具:スチール特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全8種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57317952MCVA-K7575147095×7263×40101
3,400
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317968MCVA-K1001001960115×8080×45144
5,600
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317977MCVA-K1301302940137×93100×56177
10,200
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317986MCVA-K1501503430137×93100×56198
13,750
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57317995MCVA-K1801804704151×102112×63240
23,150
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57318004MCVA-K2002004900151×102112×63250
23,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57318013MCVA-K2502505390200×140140×80305
51,650
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57318022MCVA-K3003005880220×150160×90374
76,450
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする