ヨドノ
MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具付
MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質(車輪)
MCナイロン
材質
車輪:MCナイロン、金具:スチール
ストッパー
なし
特性
耐油性、耐摩耗性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57318092
MCVA-J75
75
82×82
63×63
101
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57318108
MCVA-J100
100
95×95
71×71
144
¥
6,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57318117
MCVA-J130
130
108×108
80×80
177
¥
11,150
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57318126
MCVA-J150
150
120×120
90×90
198
¥
14,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57318135
MCVA-J180
180
140×140
112×112
240
¥
24,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57318144
MCVA-J200
200
140×140
112×112
250
¥
25,450
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57318153
MCVA-J250
250
160×160
125×125
305
¥
54,950
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57318162
MCVA-J300
300
175×175
140×140
374
¥
79,200
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください