ヨドノ
ナイロン車輪(ベアリング無)
ナイロン6車輪です。
歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
材質
車輪:ナイロン6
特性
耐摩耗性、耐薬品性、耐食性
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪幅R(mm)
質量(kg)
軸径d(Φmm)
ボス幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57314355
P75
32
0.1
10
39
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314364
P100
35
0.15
12
42
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57314373
P130
42
0.3
20
52
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314382
P150
45
0.4
20
55
¥
3,450
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314398
P200
45
0.8
20
55
¥
5,550
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください