ナイロン車輪ステンレス製固定車ストッパー付

ナイロン車輪ステンレス製固定車ストッパー付 - ヨドノナイロン車輪ステンレス製固定車ストッパー付 - ヨドノナイロン車輪ステンレス製固定車ストッパー付 - ヨドノナイロン車輪ステンレス製固定車ストッパー付 - ヨドノナイロン車輪ステンレス製固定車ストッパー付 - ヨドノ

ナイロン6車輪です。
歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。

材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレスストッパーあり特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57314407PKABZ757598095×7263×40101
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314416PKABZ1001001470115×8080×45144
10,300
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314425PKABZ1301302058137×93100×56177
15,850
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314434PKABZ1501502450137×93100×56198
18,050
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314443PKABZ2002003332151×102112×63250
24,250
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする