ヨドノ
ナイロン車輪ステンレス製固定車付
ナイロン6車輪です。
歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
材質
車輪:ナイロン6、金具:ステンレス
特性
耐摩耗性、耐薬品性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57314452
PKA75
75
95×72
63×40
101
¥
3,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314468
PKA100
100
115×80
80×45
144
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314477
PKA130
130
137×93
100×56
177
¥
9,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314486
PKA150
150
137×93
100×56
198
¥
11,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314495
PKA200
200
151×102
112×63
250
¥
16,850
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください