ヨドノ
ナイロン車輪ステンレス製自在車付
ナイロン6車輪です。
歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)
ナイロン6
材質
車輪:ナイロン6、金具:ステンレス
ストッパー
なし
特性
耐摩耗性、耐薬品性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57314556
PJA75
75
980
82×82
63×63
101
¥
5,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314565
PJA100
100
1470
95×95
71×71
144
¥
9,750
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314574
PJA130
130
2058
108×108
80×80
177
¥
14,450
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314583
PJA150
150
2450
120×120
90×90
198
¥
17,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314592
PJA200
200
3332
140×140
112×112
250
¥
25,650
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください