ヨドノ
プレス金具用ウレタンゴム車輪
一般的なプレス製ウレタン車輪です。
材質
車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール
型式
UW型
材質(車輪)
ウレタンゴム
材質(ホイール)
スチール
内容量
1個
全7種類を絞り込む
許容荷重(N)
選択してください
1176
1764
2450
2940
3920
4900
5880
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
軸径d(Φmm)
ボス幅W(mm)
許容荷重(N)
ゴム幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57314127
UW75
10
35
1176
32
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314136
UW100
12
42
1764
32
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
57314145
UW130
20
52
2450
36
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314154
UW150
20
55
2940
38
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314163
UW200
20
55
3920
42
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314172
UW250
25
64
4900
45
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314188
UW300
25
71
5880
50
¥
28,050
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください