ヨドノ
プレス金具用ゴム車輪
一般的なプレス製ゴム車輪です。
材質
車輪:ゴム、ホイル:スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
軸径d(Φmm)
ボス幅W(mm)
許容荷重(N)
ゴム幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57314197
RW75
75
10
39
784
32
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57314206
W75
75
10
39
784
32
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314215
RW100
100
12
42
1274
32
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57314224
W100
100
12
42
1274
32
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57314233
RW130
130
20
52
1764
42
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57314242
W130
130
20
52
1764
42
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314258
RW150
150
20
55
1960
45
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57314267
W150
150
20
55
1960
45
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57314276
RW180
180
20
55
2205
45
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57314285
W180
180
20
55
2205
45
¥
2,850
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314294
RW200
200
20
55
2450
45
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57314303
W200
200
20
55
2450
45
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314312
W250
-
25
64
3234
50
¥
8,550
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314328
W300
300
25
71
3430
50
¥
10,750
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください