ヨドノ
樹脂製ウレタンゴム車輪(ステンレス製ベアリング入)
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いです。
材質
車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
軸径d(Φmm)
ボス幅W(mm)
許容荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57314608
PNU75SUSB
0.17
10
39
980
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314617
PNU100SUSB
0.24
12
42
1470
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314626
PNU130SUSB
0.54
20
52
1960
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314635
PNU150SUSB
0.62
20
55
2450
¥
8,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314644
PNU200SUSB
0.9
20
55
3430
¥
11,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください