曜日別特売

樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)

樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) - ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) - ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) - ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) - ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無) - ヨドノ

ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪です。

材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
軸径d(Φmm)
ボス幅W(mm)
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57314653PNUA750.121039980
2,250
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314662PNUA1000.1812421470
3,150
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314678PNUA1300.3320521960
5,250
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314687PNUA1500.4420552450
5,900
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314696PNUA2000.7220553430
8,250
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする