ヨドノ
樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)固定車ストッパー付
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。
材質
車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
ストッパー
あり
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57314705
PNUAKB75
75
980
95×72
63×40
101
¥
3,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314714
PNUAKB100
100
1470
115×80
80×45
144
¥
5,150
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314723
PNUAKB130
130
1960
137×93
100×56
177
¥
7,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314732
PNUAKB150
150
2450
137×93
100×56
198
¥
8,450
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314748
PNUAKB200
200
3430
151×102
112×63
250
¥
11,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください