ヨドノ
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車ストッパー付
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質
車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス
ストッパー
あり
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57314906
PNUAKABZ75
75
980
95×72
63×40
101
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314915
PNUKABZ75
75
980
95×72
63×40
101
¥
9,100
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314924
PNUAKABZ100
100
1470
115×80
80×45
144
¥
10,250
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57314942
PNUAKABZ130
130
1960
137×93
100×56
177
¥
15,550
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314958
PNUAKABZ150
150
2450
137×93
100×56
198
¥
17,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314967
PNUKABZ130
130
1960
137×93
100×56
177
¥
21,050
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314976
PNUKABZ150
150
2450
137×93
100×56
198
¥
23,400
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57314985
PNUAKABZ200
200
3430
151×102
112×63
250
¥
23,300
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314994
PNUKABZ200
200
3430
151×102
112×63
250
¥
30,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314933
PNUKABZ100
100
1470
115×80
80×45
144
¥
10,750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください