ヨドノ
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質
車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
全11種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
選択してください
75
100
130
150
200
取付座(mm)
95×72
115×80
137×93
151×102
取付高(mm)
選択してください
101
144
177
198
250
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
商品状態
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57315003
PNUAKA75
-
75
95×72
63×40
101
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315012
PNUKA75
-
75
95×72
63×40
101
¥
6,150
¥
5,498
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315028
PNUAKA100
-
100
115×80
80×45
144
¥
9,400
¥
7,698
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57315037
PNUKA100
-
100
115×80
80×45
144
¥
9,400
¥
8,398
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315046
PNUAKA130
-
130
137×93
100×56
177
¥
11,850
¥
9,998
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315055
PNUAKA150
-
150
137×93
100×56
198
¥
14,150
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57315064
PNUKA130
-
130
137×93
100×56
177
¥
14,700
¥
12,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315073
PNUKA150
-
150
137×93
100×56
198
¥
17,050
¥
13,980
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315082
PNUAKA200
-
200
151×102
112×63
250
¥
19,550
¥
17,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315098
PNUKA200
-
200
151×102
112×63
250
¥
22,600
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48361120
PNUKA150【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
150
137×93
100×56
198
¥
13,550
¥
11,900
¥
2,498
アウトレット
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
残り16点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください