ヨドノ
樹脂製ゴム車輪(ステンレス製ベアリング入)
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びません。
材質
車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
軸径d(Φmm)
ボス幅W(mm)
許容荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57315308
PN75SUSB
0.19
10
39
686
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315317
PN100SUSB
0.29
12
42
980
¥
3,650
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57315326
PN130SUSB
0.58
20
52
1421
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315335
PN150SUSB
0.66
20
55
1715
¥
6,350
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315344
PN200SUSB
1.06
20
55
2156
¥
7,550
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください