ヨドノ
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
軸径d(Φmm)
ボス幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57315353
PN75
車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
0.19
10
39
¥
1,300
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315362
PN100
車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
0.29
12
42
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315378
PN130
車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
0.58
20
52
¥
2,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315387
PNU75
車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
0.17
10
39
¥
2,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315396
PNU100
車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
0.24
12
42
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315405
PN150
車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
0.66
20
55
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315414
PN200
車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
1.06
20
55
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315423
PNU130
車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
0.54
20
52
¥
5,350
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315432
PNU150
車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
0.62
20
55
¥
6,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315448
PNU200
車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
0.9
20
55
¥
8,550
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください