ヨドノ
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具ストッパー付
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
ストッパー
あり
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
全10種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
選択してください
75
100
130
150
200
取付座(mm)
95×72
115×80
137×93
151×102
取付高(mm)
選択してください
101
144
177
198
250
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57315457
PNKB75
75
95×72
63×40
101
車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315466
PNKB100
100
115×80
80×45
144
車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315475
PNUKB75
75
95×72
63×40
101
車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315484
PNKB130
130
137×93
100×56
177
車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
¥
5,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315493
PNUKB100
100
115×80
80×45
144
車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
¥
5,550
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315502
PNKB150
150
137×93
100×56
198
車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
¥
6,450
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315518
PNUKB130
130
137×93
100×56
177
車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315527
PNKB200
200
151×102
112×63
250
車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
¥
8,350
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315536
PNUKB150
150
137×93
100×56
198
車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
¥
9,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315545
PNUKB200
200
151×102
112×63
250
車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
¥
12,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください