曜日別特売

樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付

樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付 - ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付 - ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付 - ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付 - ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付 - ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付 - ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付 - ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付 - ヨドノ

ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。

キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57315554PNK757568695×7263×40101
1,850
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57315563PNK100100980115×8080×45144
2,400
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
57315572PNUK757598095×7263×40101
3,100
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315588PNK1301301421137×93100×56177
3,850
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315597PNUK1001001470115×8080×45144
4,050
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
57315606PNK1501501715137×93100×56198
4,950
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315615PNUK1301301960137×93100×56177
6,650
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315624PNK2002002156151×102112×63250
6,750
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315633PNUK1501502450137×93100×56198
7,600
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315642PNUK2002003430151×102112×63250
10,800
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする