曜日別特売

樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具付

樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具付 - ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具付 - ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具付 - ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具付 - ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具付 - ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具付 - ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具付 - ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具付 - ヨドノ

ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。

ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57315703PNJ757582×8263×63101ゴム
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57315712PNJ10010095×9571×71144ゴム
3,100
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315728PNUJ757582×8263×63101ウレタンゴム
3,400
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315737PNJ130130108×10880×80177ゴム
4,700
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315746PNUJ10010095×9571×71144ウレタンゴム
4,750
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315755PNJ150150120×12090×90198ゴム
5,850
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315764PNUJ130130108×10880×80177ウレタンゴム
7,500
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315773PNJ200200140×140112×112250ゴム
8,350
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315782PNUJ150150120×12090×90198ウレタンゴム
8,450
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315798PNUJ200200140×140112×112250ウレタンゴム
12,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする