樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)固定金具ストッパー付

樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)固定金具ストッパー付 - ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)固定金具ストッパー付 - ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)固定金具ストッパー付 - ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)固定金具ストッパー付 - ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)固定金具ストッパー付 - ヨドノ

ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付キャスターです。

材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチールストッパーありキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57315852PNAKB757595×7263×40101
2,650
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315868PNAKB100100115×8080×45144
3,750
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315877PNAKB130130137×93100×56177
5,050
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315886PNAKB150150137×93100×56198
6,250
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
57315895PNAKB200200151×102112×63250
8,250
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする