曜日別特売

樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)固定金具付

樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)固定金具付 - ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)固定金具付 - ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)固定金具付 - ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)固定金具付 - ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)固定金具付 - ヨドノ

ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付キャスターです。

材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57315904PNAK757568695×7263×40101
1,700
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315913PNAK100100980115×8080×45144
2,250
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315922PNAK1301301421137×93100×56177
3,500
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315938PNAK1501501715137×93100×56198
4,800
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
57315947PNAK2002002156151×102112×63250
6,650
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする